カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(6)
- 三菱マテリアル(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tpmn160304」の検索結果
特価

チップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11