カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(25)
- 住友電工ハードメタル(8)
- イスカル(6)
- 三菱マテリアル(6)
- サンドビック(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tpmr160308」の検索結果

チップ TPMR-24
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMR-23
タンガロイ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMR-CM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMR-PS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質T9225寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3