カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- ワルター(3)
- 三菱マテリアル(12)
- 京セラ(22)
- 住友電工ハードメタル(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

チップ VBMT-PF
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷材質T9225寸法L(mm)11.20寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)0.20~1.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法ft(mm)0.08~0.25
チップ VBMT-CM
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-TM
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-PS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ VBMT-PS
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VBMT-PF
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ VBMT-PSS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ VBMT-TSF
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-PSS
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VBMT-PSS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら