カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(23)
- 三菱マテリアル(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vcmt0802」の検索結果

チップ VCMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート AH725
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート NS9530
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番707-1442材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-PF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性