カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 京セラ(22)
- 三菱マテリアル(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vcmt080204」の検索結果

チップ VCMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ VCMT-PF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-PSF
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05