カテゴリ

  • 接着剤・補修材(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
絞り込み
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • サンドビック(4)
  • CKD(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • クラウン[事務用品](3)
  • ダイキン工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • 特殊電極(2)
  • 能美防災(2)
  • KEIHIN(2)
  • CIO(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • エレポン化工機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2n」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)
    当日出荷
    木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
    用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
    区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
    用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。無色透明タイプ速硬化低粘度型主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
    用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に仕様耐熱、耐衝撃性トラスコ品番855-2851無色透明タイプ遅硬化主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15粘度(mPa・s)ゼリー危険等級アズワン品番64-8537-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 工業用接着剤 アルテコ(ALTECO)

    工業用接着剤

    アルテコ(ALTECO)
    1,998税込2,198
    1本(50g)
    当日出荷
    金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 EZ500 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 EZ500

    アルテコ(ALTECO)
    38,980税込42,878
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 中粘度タイプ。
    セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 W1000X アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 W1000X

    アルテコ(ALTECO)
    23,980税込26,378
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷
    接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 高粘度タイプ
    用途木材・多孔質材用セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 Z84V アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 Z84V

    アルテコ(ALTECO)
    34,980税込38,478
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
    用途無臭・無白化主観接着剤セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 EZ3 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 EZ3

    アルテコ(ALTECO)
    36,980税込40,678
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 低粘度タイプ。
    セットタイム(秒)鉄同士/2、アルミ/2、ABS同士/2、アクリル同士/2、HPVC同士/3、PC同士/2、CR同士/2、EPDM同士/2、木同士/30引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/15、アルミ同士/8、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 Z106 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 Z106

    アルテコ(ALTECO)
    23,980税込26,378
    1箱(20g×25本)ほか
    5日以内出荷
    高粘度瞬間接着剤です。 従来では液垂れして塗付できなかった壁面にも塗付可能です。 また、硬化促進剤との組み合わせにより肉盛り接着も可能です。
    セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ/30、ABS同士/20、アクリル同士/30、HPVC同士/30、PC同士/40、CR同士/15引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/16、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 M アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 M

    アルテコ(ALTECO)
    32,980税込36,278
    1箱(20g×25本)ほか
    5日以内出荷
    金属・メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 また、プラスチック・ゴムに対しても良好な接着性を有し、且つ、耐薬品性に優れています。
    用途金属用・耐薬品セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/10、HPVC同士/10、PC同士/10、CR同士/5引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/13、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 EZ1500 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 EZ1500

    アルテコ(ALTECO)
    38,980税込42,878
    1箱(20g×25本)ほか
    5日以内出荷
    硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 高粘度タイプ。
    セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/30引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
関連キーワード
cr2 充電特集