カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(21)
  • ホンダ(6)
  • セメダイン(5)
  • フロン工業(3)
  • ASUSTOR(3)
  • スリーボンド(2)
  • ノーブランド(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • 神東産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「front 105g」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
    用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。タイプ速硬化低粘度型セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3無色透明主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
    区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-硬度(ショア D)85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
接着剤カテゴリ