NEWとけい万歩山佐時計計器(1件のレビュー)当日出荷
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン質量(g)約40(バンド・電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
ポケット万歩計山佐時計計器(3件のレビュー)当日出荷
歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート質量(g)約15(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内表示液晶5桁デジタル表示使用電池CR2032表示内容歩数:0~99999歩電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3RoHS指令(10物質対応)対応
万歩計 MK-365山佐時計計器(9件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル
歩数表示のみ
感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質ABS樹脂表示液晶5桁表示 99999歩精度(歩数)±3%質量(g)約22(電池を含む)使用電池LR43×1個電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
スヌーピー 本革 お財布付きスマホショルダー 長財布 カード入れ山佐時計計器4日以内出荷から6日以内出荷
お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スヌーピーのお財布つきショルダーバッグスヌーピー本牛革財布機能付スマホショルダーお金・カード・スマホもこれ1つに収納大人でも違和感なく使える可愛さカード入れ×4、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1、ホック式スマホ入れ×1
用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付きバッグ 携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル / ショルダー紐:合成皮革種類長財布長さ(cm)ショルダー:70~125本体寸法(cm)縦17.5×横10.5×マチ4
スヌーピー 本革 多機能長財布 スマホケース カード36枚収納山佐時計計器6日以内出荷
スマホも入って便利!スヌーピーの多機能長財布がばっと開いて中身が一目瞭然カード入れ×36、札入れ×2、オープンポケット×3、小銭入れポケット(仕分け4室)、外ポケット×1
用途お財布にスマホもIN。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 長財布 スマートフォンケース コインケース 札入れ ウォレット スマホが入る ウッドストック 型押し 収納力材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル種類長財布本体寸法(cm)縦11×横21×マチ3
ポケット万歩計山佐時計計器(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能
メモリー30日分付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計山佐時計計器6日以内出荷
女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付きショックセンサー採用歩行判定機能が歩行以外の振動を制御左手首上面装着専用
用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書質量(kg)0.03電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)メモリー7日表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー電池寿命1年(1日1万歩にて)防水性3気圧日常生活防水寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
万歩計 ポケット万歩 らくらくまんぽ山佐時計計器4日以内出荷から8日以内出荷
計測を止めることができる一時停止機能搭載。
※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。
メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。
かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示)
14日分の歩数データを表示。
3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。
電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。
センサー3D加速度センサーメモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂質量(g)約22(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池1個表示液晶5桁デジタル2段表示精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて)表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11RoHS指令(10物質対応)対応時間設定0:00~23:59