カテゴリ
- オフィスサプライ(1)
- 測定・測量用品(274)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(175)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
- 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- CHINO(チノー)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,459)
- Panasonic(パナソニック)(29,338)
- RS PRO(34,709)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,610)
- エスコ(68,641)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,016)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,673)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
サービス分類
- レンタル(5)
商品レビュー
- 以上(100)
- 以上(110)
- 以上(110)
- 以上(111)
価格
- 1,500円以下(13,377)
- 1,500-10,000円(16,728)
- 10,000-50,000円(9,795)
- 50,000-100,000円(2,949)
- 100,000円以上(2,023)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
防水型中心温度計
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。用途食品製造分野での食品の内部温度測定。測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260最小表示(温度)0.1℃材質(センサー)SUS304幅(mm)55質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)183保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,998税込¥10,9981ケース(3冊×5箱)当日出荷用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO ES600シリーズ記録紙
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から11日以内出荷用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EL,KLシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,598~税込¥10,558~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から7日以内出荷用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ温湿度計(プローブ形)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70使用電源電池式湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
防水形ハンディ放射温度計
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定温度範囲(℃)-40~300再現性1℃±1digit以内距離係数11:1応答時間(秒)1保護等級IP67電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)質量(g)123奥行(mm)54保護構造IP67 防塵防水構造測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)放射率設定0.80~1.00温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)寸法(高さ)(mm)119.6温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)レーザーの有無有
CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥6,990~税込¥7,689~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EL3000,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100
リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301
CHINO(チノー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
CHINO ELシリーズ記録紙
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
食品用デジタル芯温計
CHINO(チノー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から14日以内出荷わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67測定温度範囲(℃)-40~260プローブ長(mm)3.2×95
デジタルハンディ温度計
CHINO(チノー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。測定範囲(℃)-200~1370温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃高さ(mm)164質量(g)250奥行(mm)36.3電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
シース熱電対 ヘッドレスタイプ
CHINO(チノー)¥4,898~税込¥5,388~1本ほか当日出荷から14日以内出荷シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上クラスJIS クラス2補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
ハンディ温湿度計(プローブ形)
CHINO(チノー)¥39,980~税込¥43,978~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70使用電源電池式湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着速感形温度センサ仕様圧着速感形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
ハンディ温湿度計(一体形)
CHINO(チノー)¥17,980~税込¥19,778~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプセンサーユニット一体型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~45使用電源電池式湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ
CHINO(チノー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から12日以内出荷ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。材質難燃性ポリカーボネート色グレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ制御方式PID制御精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種[P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、D:0~9999秒]直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら