カテゴリ
- 制御機器(5)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- AMPHENOL(17)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- APEM(12)
- azbil(旧:山武)(17)
- CIO(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- omron(オムロン)(16)
- QNAP(9)
- RS PRO(89)
- SAMTEC(75)
- StarTech.com(33)
- TDKラムダ(68)
- TP-LINK(11)
- オーハウス(15)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- テンパール工業(23)
- メトカル(14)
- 警子ちゃん(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ
CHINO(チノー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から12日以内出荷ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。材質難燃性ポリカーボネート色グレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ制御方式PID制御精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種[P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、D:0~9999秒]直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
送信機
CHINO(チノー)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか当日出荷から60日以内出荷センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用容量(収録)16000データ/チャンネル記録モードエンドレス/ワンタイム記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
ハイブリッドメモリーレコーダ
CHINO(チノー)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
【レンタル】コンクリート養生パック(校正書付)
CHINO(チノー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 マルチメディアカードを利用して最大5百万データを保存できる機種も用意しています。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。仕様【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様寸法(mm)70(W)×159(H)×33(D)測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃、直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999)、直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)320(乾電池含む)入力種類マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点
ハイブリッドメモリーレコーダ(24打点)
CHINO(チノー)¥569,800税込¥626,7801台15日以内出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数24点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
ハイブリッドメモリーレコーダ(12打点)
CHINO(チノー)¥399,800税込¥439,7801台15日以内出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数12点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
ハイブリッドメモリーレコーダ(6打点)
CHINO(チノー)¥379,800税込¥417,7801台31日以内出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
園芸施設環境観測器
CHINO(チノー)¥289,800税込¥318,7801台32日以内出荷園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。 プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。 PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。 本体にデータロギング機能を内蔵。 測定データはスマホでモニタリング可能。 付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。 農薬散布時など移動も簡単。付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2質量(g)約1,200使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら