カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • SMC(93)
  • 三木プーリ(74)
  • CKD(15)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
  • タチカワ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ELPA(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1)
  • エイチツー(1)
  • シグマ光機(1)
  • Simport(1)
  • サンコウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「401-50n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1台
    15日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1セット
    23日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと