カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- メディアカバーマーケット(9)
- リンナイ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 三菱(4)
- KYOWA(協和製作所)(2)
- ニッサン(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasaki(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
- 東洋エレメント(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「406aa」の検索結果

三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ
CHINO(チノー)¥249,800~税込¥274,780~1台15日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
三相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥259,800~税込¥285,780~1セット23日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと