カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • omron(オムロン)(22)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(20)
  • スリーナイン島野(18)
  • スワロー電機(16)
  • 富士電機(14)
  • エスコ(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • ユタカ電機製作所(10)
  • 相原電機(9)
  • 東洋技研(9)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(7)
  • AUTO-BI(山田辰)(6)
  • CyberPower(6)
  • EATON(イートン)(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • 三菱電機(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500VA」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ JWシリーズCHINO(チノー)
649,800税込714,780
1台
15日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズCHINO(チノー)
329,800税込362,780
1台
15日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易・安全対策も装備・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)ソフトスタート時間0.1~20.0秒
三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータCHINO(チノー)
659,800税込725,780
1セット
23日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータCHINO(チノー)
339,800税込373,780
1セット
23日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易・安全対策も装備・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)ソフトスタート時間0.1~20.0秒