カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- NACHI(不二越)(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ホンダ(7)
- NSK(日本精工)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SMT(南海精工所)(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- KMT(2)
- ニッタ(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- NTB(1)
- CF POSH(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6300z」の検索結果

三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ
CHINO(チノー)¥869,800~税込¥956,780~1台15日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
三相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥879,800~税込¥967,780~1セット23日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと