カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- ホンダ(39)
- SMC(25)
- アズワン(15)
- GBRacing (ジービーレーシング)(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- carrozzeria(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cz900」の検索結果

放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形
CHINO(チノー)¥949,800~税込¥1,044,780~1台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)