カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(2)
  • リオン(11)
  • 光明理化(4)
  • MICROCHIP(4)
  • TRUSCO(3)
  • マザーツール(3)
  • RS PRO(3)
  • StarTech.com(3)
  • アズワン(2)
  • E-Value(2)
  • カスタム(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • ソーテック社(2)
  • himac(2)
  • Martindale(2)
  • SNDWAY(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db計」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズCHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネートグレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
デジタル指示調節計 DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズCHINO(チノー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)CHINO(チノー)
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式)CHINO(チノー)
84,980税込93,478
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
68,980税込75,878
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式)CHINO(チノー)
84,980税込93,478
1台
11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式