カテゴリ
- 制御機器(9)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- omron(オムロン)(9)
- ノガ(1)
- DXアンテナ(1)
- 神港テクノス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「db1000 chino」の検索結果

デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ
CHINO(チノー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から12日以内出荷ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。材質難燃性ポリカーボネート色グレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ制御方式PID制御精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種[P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、D:0~9999秒]直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
デジタル指示調節計 DBシリーズ
CHINO(チノー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から17日以内出荷DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式)
CHINO(チノー)¥93,980~税込¥103,378~1台9日以内出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)
CHINO(チノー)¥34,980~税込¥38,478~1台9日以内出荷から11日以内出荷DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥75,980~税込¥83,578~1台9日以内出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタルハンディ温度計
CHINO(チノー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。測定範囲(℃)-200~1370温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃高さ(mm)164質量(g)250奥行(mm)36.3電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ
CHINO(チノー)¥149,800~税込¥164,780~1台12日以内出荷から17日以内出荷ロングセラーモデルであった旧KP1000の機能を引き継いだ新KP1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズでプログラム温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式)
CHINO(チノー)¥93,980~税込¥103,378~1台11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
シースK熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から14日以内出荷シース熱電対仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対