カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • ELPA(6)
  • grunge(グランジ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • MOXA(7)
  • SMC(49)
  • エスコ(8)
  • コクヨ(8)
  • スズキ(10)
  • スバル(17)
  • トヨタ(12)
  • ニッサン(50)
  • ホンダ(229)
  • マルヤス電業(10)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 富士インパルス(69)
  • 石川製作所(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g301」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MG3010series 1点計測用モニタ MG3012シリーズ CHINO(チノー)

    MG3010series 1点計測用モニタ MG3012シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    23日以内出荷
    酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。
  • MG3010series 1点計測用モニタ MG3011シリーズ CHINO(チノー)

    MG3010series 1点計測用モニタ MG3011シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    23日以内出荷
    酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。
  • MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ CHINO(チノー)

    MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    23日以内出荷
    酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。
  • 壁取付形酸素計 モニタ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 モニタ部

    CHINO(チノー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100
  • MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2102シリーズ CHINO(チノー)

    MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2102シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    23日以内出荷
    壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2101シリーズ CHINO(チノー)

    MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2101シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    23日以内出荷
    壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー)

    MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    23日以内出荷
    壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~250mV
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号4~20mA DC
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    ¥148,800~税込¥163,680~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~10mV
vg30特集