カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- イスカル(9)
- シヤチハタ(4)
- フジトク(2)
- PROST's(2)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 椿本バルクシステム(1)
- FDK(1)
- SK11(1)
「hgn3」の検索結果

小形放射温度計
CHINO(チノー)¥129,800税込¥142,7801台76日以内出荷その他CEマーキング電源(V)DC8~36再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000放射率補正1.999~0.100最大消費電力(VA)1.5インターフェイス通信:RS-485
小形放射温度計
CHINO(チノー)¥159,800~税込¥175,780~1セット75日以内出荷その他CEマーキング電源(V)8~36 DC再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル消費電力(VA)最大 1.5測定温度範囲(℃)0~1000インターフェイス通信:RS-485応答時間(ms)15