カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- BROADCOM(2)
- KINGBRIGHT(3)
- LumaSense Technologies Inc(1)
- OSA Opto(1)
- OSI Optoelectronics(6)
- アートレイ(3)
- ホンダ(4)

携帯型放射温度計 単色形中温用
CHINO(チノー)¥199,800~税込¥219,780~1台36日以内出荷から40日以内出荷固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)測定範囲(℃)300~1000温度範囲(℃)300~1000再現性1℃以内精度(℃)±6分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s応答時間(秒)0.2測定波長(μm)1.55距離係数200:1検出素子InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格±6℃測定温度範囲(℃)300~1000放射率補正1.900~0.100放射率設定0.100~1.900
携帯型放射温度計 高機能形
CHINO(チノー)¥319,800~税込¥351,780~1台36日以内出荷から40日以内出荷固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)精度(%)測定値の±0.6(1000℃以上1500℃未満)/測定値の±1.2(1500℃以上2000℃未満)/測定値の±2.4(2000℃以上)精度(℃)1000℃未満:±6再現性1℃以内距離係数200:1応答時間(秒)0.2電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s測定波長0.9/1.55検出素子Si/InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上2000℃未満:測定値の±1.2%/2000℃以上:測定値の±2.4%測定温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)放射率補正1.200~0.800(2色:放射率比)/1.900~0.100(単色:放射率)放射率設定1.200~0.800、1.900~0.100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら