カテゴリ
- 測定用品(13)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- 日進電子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ir-te2」の検索結果
特価

防水形ハンディ放射温度計IR-TE2 校正証明書付
CHINO(チノー)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。付属品ストラップ1本仕様レーザービーム:測定の中心点を指示寸法(mm)59.6×54×119.6質量(g)約123(電池含む)保護構造IP67防塵防水構造電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)精度(℃)1℃±1dight以内測定距離(mm)500放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値電池寿命約10時間(連続使用状態にて)測定温度範囲(℃)-40~300測定径(Φmm)45アズワン品番2-5785-11-20特性防塵防水応答性1秒(90%応答)距離対測定範囲比(D対S)11対1校正証明書一般校正
防水形ハンディ放射温度計
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定質量(g)123保護構造IP67 防塵防水構造電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
防水形ハンディ放射温度計 英語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-40~300アズワン品番2-5785-11-56校正証明書一般校正(英語)
防水形ハンディ放射温度計
CHINO(チノー)¥23,980税込¥26,3781式15日以内出荷濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。種別成績書・トレーサビリティ証明書付質量(g)約123(電池含む)電源アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)精度(℃)1℃±1digit以内測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値測定径(Φmm)45アズワン品番2-5785-12応答性1秒(90%応答)
防水形ハンディ放射温度計 中国語版校正証明書付
CHINO(チノー)¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-40~300アズワン品番2-5785-11-57校正証明書一般校正(中国語)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用
CHINO(チノー)¥1,198,000税込¥1,317,8001台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用
CHINO(チノー)¥1,198,000税込¥1,317,8001台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形
CHINO(チノー)¥1,398,000税込¥1,537,8001台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用
CHINO(チノー)¥999,800税込¥1,099,7801台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用
CHINO(チノー)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台55日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用
CHINO(チノー)¥1,198,000税込¥1,317,8001台55日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)1.55消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用
CHINO(チノー)¥999,800~税込¥1,099,780~1台55日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形
CHINO(チノー)¥1,398,000税込¥1,537,8001台55日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)