カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- HIOKI(日置電機)(1)
- Igus(イグス)(48)
- NS(日進工具)(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- SMC(28)
- StarTech.com(1)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- アセントワールド(1)
- エスコ(3)
- エレコム(1)
- カスタム(1)
- ホンダ(2)
- マザーツール(1)
- ユニテック(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

放射温度計
CHINO(チノー)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から60日以内出荷IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。温度範囲(℃)600~2000精度(%)測定値の±0.6(1000~1500℃未満)/測定値の±1.2(1500℃以上)精度(℃)±1℃以内再現性1℃以内距離係数200:1応答時間(秒)0.2仕様(信号変調)ピーク、ディレイ測定範囲(℃)600~2000方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値測定方式狭帯域放射温度計表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示分解能(℃)1記憶方式SDカード 2GB以下測定距離(mm)4000測定波長(μm)0.9検出素子Si精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)測定径(Φmm)20通信機能RS-232C放射率設定0.100~1.900
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形
CHINO(チノー)¥999,800~税込¥1,099,780~1台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。精度(%)測定値の±0.5(1000℃以上1500℃未満)、測定値の±0.6(1500℃以上)精度(℃)±5(1000℃未満)再現性0.5℃以内応答時間(ms)2~15(50℃以上測定時)電源(V)24 DCその他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用
CHINO(チノー)¥869,800~税込¥956,780~1台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形
CHINO(チノー)¥949,800~税込¥1,044,780~1台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら