カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • ジャストコーポレーション(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • KITACO(7)
  • えいむ(7)
  • スイデン(6)
  • ミヤコ自動車(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • 神保電器(6)
  • サンピース(6)
  • ダイキン工業(5)
  • カシオ計算機(4)
  • TRUSCO(4)
  • ヤマト産業(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • NTB(4)
  • クラッツィオ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf3」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対

    CHINO(チノー)
    7,898税込8,688
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対

    CHINO(チノー)
    6,798税込7,478
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用

    CHINO(チノー)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用

    CHINO(チノー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形

    CHINO(チノー)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
    その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用

    CHINO(チノー)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用

    CHINO(チノー)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用

    CHINO(チノー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)1.55消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用

    CHINO(チノー)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形

    CHINO(チノー)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)