カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • Avail(アベイル)(5)
  • DHC(健康食品)(3)
  • DNライティング(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • HORIBA(堀場製作所)(10)
  • KRK(笠原理化工業)(3)
  • REX[科学研究・開発用品](5)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • SKC(環境測定)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • アサヒグループ食品(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • ナリカ(3)
  • ハウスウェルネスフーズ(4)
  • マイゾックス(8)
  • 三和電気計器(2)
  • 光明理化(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg1000」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁取付型酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付型酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)120×55×120質量(g)500電源AC100V・50/60Hz・8VA精度±0.5%±1digit表示3桁黄緑色LEDデジタル表示外部出力アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω検知原理ジルコニア固体電解質方式(拡散式)検知範囲0~25.0使用環境0~40℃、80%RH以下警報設定18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
  • 壁取付形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
  • 壁取付形酸素計 モニタ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 モニタ部

    CHINO(チノー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100