カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mr6662」の検索結果
特価

温湿度カードロガー
CHINO(チノー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。記録間隔1~60分で任意設定種別本体寸法(mm)54×105×14測定範囲-40~60℃/0~100%RH質量(g)約80電源単4乾電池×2本(付属)測定項目温度・湿度材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度/1点、湿度/1点温度測定範囲(℃)-30~60使用環境温度(℃)-20~55(本体)記憶容量各6000データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)温度表示方式デジタル特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100
温湿度カードロガー 1mセット
CHINO(チノー)¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷から60日以内出荷温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです 湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます 温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存 電池切れでも収録データを長期保持 10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載用途コンピュータ室の温湿度管理 住宅設備関連機器の試験データ記録 生鮮野菜、生花の鮮度管理 電気・通信機器の環境管理 気温・湿度などの環境計測 電子機器工場などの温湿度管理 美術館、博物館の温湿度管理 定温倉庫、コンテナの温湿度管理 温室内の温湿度管理 試験・研究や教材用使用温度範囲(℃)-20~55電源単4乾電池2本表示反射形液晶表示材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度1点、湿度1点温度測定範囲(℃)-30~60精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0~90%RHにおいて)電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時)通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録)データ記録件数温度・湿度 各6000データ湿度測定範囲(%RH)0~100(ただし結露しない事)