カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- ニッタ(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(4)
- ノーブランド(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KITACO(3)
- ワイドミュラー(3)
- アサダ(2)
- オーム電機(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- KSフィルター(2)
- 神港テクノス(2)
- ベンカン機工(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
「pt-3c」の検索結果
特価

温湿度計(分離形 ケーブル1m)
CHINO(チノー)¥119,800税込¥131,7801台15日以内出荷HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m)
CHINO(チノー)¥179,800税込¥197,7801台15日以内出荷HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
温湿度計(挿入形 ハードタイプ)
CHINO(チノー)¥169,800税込¥186,7801台22日以内出荷HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。取付方式ネジ止め(M4×2)測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80接続方式端子接続(M4×5)電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:プラグイン互換