カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 三和電気計器(10)
  • 共立電気計器(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 横河計測(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanwa mg1000」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁取付型酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付型酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)120×55×120質量(g)500電源AC100V・50/60Hz・8VA精度±0.5%±1digit表示3桁黄緑色LEDデジタル表示外部出力アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω検知原理ジルコニア固体電解質方式(拡散式)検知範囲0~25.0使用環境0~40℃、80%RH以下警報設定18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
  • MG1000series 壁取付形酸素計 MG1000シリーズ CHINO(チノー)

    MG1000series 壁取付形酸素計 MG1000シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    23日以内出荷
    酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • 壁取付形酸素計 モニタ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 モニタ部

    CHINO(チノー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100
  • 壁取付形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
  • 壁取付形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV