カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- 富士電機(26)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TDK(1)
- 東芝(1)
- DNライティング(1)
- KSフィルター(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-n1 100v」の検索結果

設定表示器 壁掛形収納ボックス付
CHINO(チノー)¥349,800~税込¥384,780~1セット90日以内出荷設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報