カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレキット
- モノタロウ(1)
- ELPA(6)
- HORNET(3)
- KINGBRIGHT(2)
- LUMINUS(2)
- MARL(5)
- ULVAC(アルバック)(2)
- WINSTAR(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エレコム(4)
- カシムラ(7)
- キタムラ産業(3)
- グリーンクロス(4)
- コーセル(3)
- ダンレックス(2)
- ハーフェレ(8)
- マキタ(2)
- マルヤス電業(2)
- 多摩電子(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(2)
「4.8v led」の検索結果
特価

超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RoboCupJunior公式赤外線発光ボール
エレキット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。質量(g)約95(電池含まず)電源電圧(V)DC4.8~6ピーク波長(nm)940消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)直径(mm)74(球形)LED使用数(個)20再生紙使用マーク適合