カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • ユーアールディ(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • MICROCHIP(2)
  • Adafruit(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • サンハヤト(1)
  • LINEAR TECHNOLOGY(1)
  • Arduino(1)
  • SenseAir(センスエア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ads1115」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    仕様(DACレゾリューション)16bit適合(USB)1.1または2.0種類工作キット対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)基板寸法(mm)97×45電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz再生紙使用マーク適合
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113