カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレキット
- BIGM(丸山製作所)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- audio-technica(2)
- サンワサプライ(1)
- TOA(1)
- ホーザン(1)
- ワンダーキット(1)
- StarTech.com(1)
- TEAC(1)
- アバーメディア(1)
「ag03mk2」の検索結果

マイクアンプ
エレキット(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。種類工作キット電源電圧(V)DC3~20周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整基板寸法(mm)20×26利得(dB)40(1kHz,DC15V時)定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)