カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレキット
- MICROCHIP(8)
- ビット・トレード・ワン(4)
- スワロー電機(2)
- 共立プロダクツ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- Arduino(1)
- アドウィン(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「avrisp mkii」の検索結果

PICA Tower(ピカ・タワー)
エレキット(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。寸法(mm)57×87×67種類工作キット消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時)使用電池単3×3本(別売)再生紙使用マーク適合