カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレキット
- モノタロウ(2)
- micro:bit(5)
- ケニス(4)
- ナリカ(4)
- エレコム(3)
- 共立電子産業(3)
- 共立プロダクツ(2)
- マキタ(1)
- クルーズ(1)
- 日経BP社(1)
- RAZER(1)
- スイッチエデュケーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「micro:bit v2.2」の検索結果

6足歩行ロボ フォロ
エレキット¥4,198税込¥4,6181個当日出荷フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150