カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- エレキット
- モノタロウ(2)
- Sphero(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ワンダーキット(2)
- Makeblock(2)
- ビクセン(1)
- 共立電子産業(1)
- Synology(シノロジー)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- コシナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「sphero」の検索結果

RoboCupJunior公式赤外線発光ボール
エレキット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。質量(g)約95(電池含まず)電源電圧(V)DC4.8~6ピーク波長(nm)940消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)直径(mm)74(球形)LED使用数(個)20再生紙使用マーク適合
6足歩行ロボ フォロ
エレキット¥4,198税込¥4,6181個当日出荷フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150