カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(78)
  • ParkerTAIYO(76)
  • イトーキ(76)
  • SMC(64)
  • 椿本チエイン(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • JAE(日本航空電子工業)(20)
  • Janis(ジャニス工業)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • ホンダ(10)
  • CHINO(チノー)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • HAKKO(白光)(5)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • エスコ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2jl」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非絶縁アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁アナログ入力ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpresCONTEC(コンテック)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
非絶縁型アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型アナログ出力ボードCONTEC(コンテック)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
非絶縁型高精度アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型高精度アナログ入出力ボードCONTEC(コンテック)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
16ビット分解能 アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)16ビット分解能 アナログ出力ボードCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
質量(g)70バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品I/Oアドレス64ポート占有割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
絶縁型16ビット分解能 アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型16ビット分解能 アナログ出力ボードCONTEC(コンテック)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)1500(Max.)(DC3.3V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
絶縁型16ビット分解能 アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型16ビット分解能 アナログ入出力ボードCONTEC(コンテック)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)出力インピーダンス(Ω)1以下入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
非絶縁型高精度アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型高精度アナログ出力ボードCONTEC(コンテック)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、250(Max.)(DC12V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニットCONTEC(コンテック)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)出力電流(mA)±3ケーブルUSBケーブル使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)インピーダンス(Ω)1以下チャネル数1ch出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠出力チャネル数4ch
絶縁型高精度アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型高精度アナログ入出力ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
質量(g)65使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)680(Max.)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
絶縁型高精度アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型高精度アナログ出力ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
質量(g)65使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)800(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
絶縁型高精度アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型高精度アナログ入力ボードCONTEC(コンテック)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50分解能16-bit使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型16ビット分解能 アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型16ビット分解能 アナログ入力ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
質量(g)125使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)850(Max.)(DC3.3V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品入力形式シングルエンド入力チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数16ch
非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile CONTEC(コンテック)非絶縁型高精度アナログ出力 Low ProfileCONTEC(コンテック)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)60出力レンジバイポーラ±10V外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bitチャネル数1ch出力インピーダンス(Ω)1以下
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら