カテゴリ
- 制御機器(11)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- モノタロウ(1)
- ニッサン(78)
- ParkerTAIYO(76)
- イトーキ(76)
- SMC(75)
- 椿本チエイン(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- JAE(日本航空電子工業)(19)
- Janis(ジャニス工業)(12)
- ホンダ(10)
- CHINO(チノー)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- omron(オムロン)(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- azbil(旧:山武)(6)
- HAKKO(白光)(5)
- PROCHI(プロチ)(5)
- スマートバリュー(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「2jl」の検索結果
特価

非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres
CONTEC(コンテック)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
非絶縁アナログ入力ボード
CONTEC(コンテック)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から47日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型16ビット分解能 アナログ入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)出力インピーダンス(Ω)1以下入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
非絶縁型高精度アナログ出力ボード
CONTEC(コンテック)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、250(Max.)(DC12V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
非絶縁型高精度アナログ入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile
CONTEC(コンテック)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
16ビット分解能 アナログ出力ボード
CONTEC(コンテック)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1I/Oアドレス64ポート占有割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
絶縁型高精度アナログ入力ボード
CONTEC(コンテック)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50分解能16-bit使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型高精度アナログ入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷質量(g)65使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)680(Max.)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
絶縁型16ビット分解能 アナログ出力ボード
CONTEC(コンテック)¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)1500(Max.)(DC3.3V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
絶縁型高精度アナログ出力ボード
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷質量(g)65使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)800(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
絶縁型16ビット分解能 アナログ入力ボード
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷質量(g)125使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)850(Max.)(DC3.3V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品入力形式シングルエンド入力チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数16ch
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)出力電流(mA)±3ケーブルUSBケーブル使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)インピーダンス(Ω)1以下チャネル数1ch出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠出力チャネル数4ch