カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • SMC(160)
  • ダイヤトレンド(93)
  • 三菱電機(82)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • CKD(6)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • 岡野電線(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 倉茂電工(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 東洋技研(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • BELDEN(1)
  • PEPPERL+FUCHS(1)
  • Fairino(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-link ie」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC-Link IE TSN対応マネージドHUB(8ポート+SFP 2ポート) CONTEC(コンテック)

    CC-Link IE TSN対応マネージドHUB(8ポート+SFP 2ポート)

    CONTEC(コンテック)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    SFPスロット2ポート、ギガビット8ポートを搭載した産業用マネージドスイッチングHUBです。CC-Link IE TSN規格に対応し、FANレスのため静粛性や長寿命が求められる場所での使用が可能です。また放熱性に優れた金属筐体により、使用周囲温度-10~65℃を実現しています。各種固定金具による35mm DINレール接地および壁面設置が可能です。電源2系統からの入力に対応しており、マネージド機能として、ネットワークの管理、制御や信頼性の向上する様々な機能を備えています。
  • CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。