カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • SMC(71)
  • イスカル(31)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 警子ちゃん(22)
  • ホンダ(18)
  • RIGOL(リゴル)(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • エスコ(13)
  • カナレ電気(13)
  • Texas Instruments(13)
  • 塚本無線(12)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(12)
  • ブロードウォッチ(10)
  • オザック精工(8)
  • イワタツール(7)
  • Finn(7)
  • Pico Technology(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch16」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16CH増設サブボード CONTEC(コンテック)

    16CH増設サブボード

    CONTEC(コンテック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch) CONTEC(コンテック)

    Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch)

    CONTEC(コンテック)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pinアズワン品番64-8863-95応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵) CONTEC(コンテック)

    Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)

    CONTEC(コンテック)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
    電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • nanoシリーズ アナログ入力(4ch、16bit) CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ アナログ入力(4ch、16bit)

    CONTEC(コンテック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    CONPROSYS nanoシリーズのCPUユニットにアナログ入力インターフェイスを増設するI/Oモジュールです。
  • nanoシリーズ デジタル入力(16ch、 電流シンク/ソース CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ デジタル入力(16ch、 電流シンク/ソース

    CONTEC(コンテック)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Ethernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
    サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
  • アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
    サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
  • アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能 設置場所を選ばないコンパクト設計
    サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsecバス仕様USB2.0(拡張)アップデートレート10μsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
  • nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間 CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間

    CONTEC(コンテック)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 デジタルアイソレータによるバス絶縁 設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
    サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
  • アナログ入出力ボードGシリーズ用変換ケーブル16ch CONTEC(コンテック)

    アナログ入出力ボードGシリーズ用変換ケーブル16ch

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO

    CONTEC(コンテック)
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)(ソース) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)(ソース)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 PCI ボード 16ch(12bit 50ks/s) / バス

    CONTEC(コンテック)
    139,800税込153,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間

    CONTEC(コンテック)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット 64ch CONTEC(コンテック)

    アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット 64ch

    CONTEC(コンテック)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    アナログ入力 PCI Express ボード 64ch(16bit 1MSPS)/バスマスタ転送-マルチファンクション。高速高精度な多チャネル・アナログ入力機能を搭載した PCI Express 準拠のDAQ(データ収集)デバイスです。アナログ入力に加えて、デジタル入出力、カウンタを備えたマルチファンクションデバイスですので、多様な信号入出力を必要とする計測制御システムをコンパクトかつリーズナブルな価格で実現できます。
  • RS-485 リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch

    CONTEC(コンテック)
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO

    CONTEC(コンテック)
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • 高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2アズワン品番64-8863-51入力レンジ±10V出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • 高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    76,980税込84,678
    1箱
    当日出荷
    入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
    仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)サイズYタイプシリーズUSB Yシリーズ (モバイル)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数4点入力点数4点分解能ADC:16-bitバッファメモリ入力:8k Word応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10Vグリーン購入法適合バス仕様USB入力チャネル数シングルエンド 8-chグリーンマーク認定
  • アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)

    アナログ入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数1ch
  • 非絶縁アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁アナログ入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • バッファアンプ機能増設ボックス CONTEC(コンテック)

    バッファアンプ機能増設ボックス

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)±15入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力電圧範囲(V)-10~10使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 同時サンプリング機能増設アクセサリ CONTEC(コンテック)

    同時サンプリング機能増設アクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)350使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5消費電流(mA)1600(Max.)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数16ch
  • 非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile

    CONTEC(コンテック)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型高精度アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型高精度アナログ入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50分解能16-bit使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型高速高精度高機能アナログボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高速高精度高機能アナログボード

    CONTEC(コンテック)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品チャネル数2ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)出力チャネル数2ch
  • 絶縁型16ビット分解能 アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型16ビット分解能 アナログ入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)125使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)850(Max.)(DC3.3V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品入力形式シングルエンド入力チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数16ch
  • マルチファンクションDAQユニット CONTEC(コンテック)

    マルチファンクションDAQユニット

    CONTEC(コンテック)
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
    サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定