カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • CKD(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • MCP(3)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SIGLENT(3)
  • SMC(4)
  • StarTech.com(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
  • TDKラムダ(4)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • アルス(イーター電機)(9)
  • イメージニクス(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • マルツエレック(5)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • 菊水電子工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch2a1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    当日出荷
    マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
  • 絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
  • CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
    電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定