カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「com-1pd」の検索結果

絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型RS-422A/485通信ボード
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)