カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
「com-8c-pe」の検索結果
特価

シリアル通信ボード
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品アズワン品番64-8863-83伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数8ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)