カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
「dio-1616ry-pe」の検索結果

高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン)消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)