カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
「dio-1616ryx-usb」の検索結果
特価

高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-01入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000