カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
「dio-32dm2-pe」の検索結果

PCIexpress対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード(32ch)
CONTEC(コンテック)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷非絶縁LVTTLレベル(動作電圧3.3VDC)入出力32点を搭載し、16点単位で入力/出力の選択が可能。バスマスタ転送により大容量データを最大20MHzの転送速度で高速サンプリングしたり、任意のデジタルパターンを高速出力するパターンジェネレータとして使用可能。バスマスタ転送を使用しない汎用入出力ボードとしても使用可能。Windows/Linuxドライバを添付。使用コネクタピンヘッダ10-pin(オス)、1.27mmピッチ96-pin(オス)×2点数32点(双方向点数)応答速度(入力)50nsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)