カテゴリ
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- SMC(82)
- オカムラ(岡村製作所)(57)
- ホンダ(37)
- SK本舗(32)
- イトーキ(14)
- コンパクトツール(13)
- RS PRO(13)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- スバル(9)
- BenQ(ベンキュー)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- ナイキ(8)
- 修理(8)
- OSRAM(オスラム)(7)
- RESIONE(7)
- 日東工器(6)
- Acer(エイサー)(6)
- ブランドをもっと見る
「dlp」の検索結果

モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から29日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres
CONTEC(コンテック)¥43,880税込¥48,2681個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(2ch)
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。伝送速度(bps)2~921600使用コネクタD-SUB、44-pin(メス)伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、485
非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード
CONTEC(コンテック)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
Low Profile PCI用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型RS-422A/485通信ボード
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)