カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • ダイヤトレンド(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KITACO(6)
  • NTB(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • ラムマウント(4)
  • KSフィルター(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • PROST's(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイシン精機(3)
  • コーニング(3)
  • TRW(3)
  • ELPA(2)
  • CKD(2)
  • シャープ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-9j」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-232C通信ボード

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割り込みレベル1点使用
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック)

    USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ

    CONTEC(コンテック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
  • 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵) CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-93入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 絶縁型シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
  • 非絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
  • 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)1100
  • 非絶縁型デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • リードリレー接点デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    リードリレー接点デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力
  • 絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50
  • 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵) CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)分解能16-bit消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力)出力電流(mA)±5絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品アズワン品番64-8863-53外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32ポート占有出力チャネル数4ch割り込みレベル1点対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)
  • リードリレー接点 デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    リードリレー接点 デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(8点1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)900(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有