カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- SMC(11)
- omron(オムロン)(2)
- M5Stack(2)
- 富士グローブ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- BALLUFF(1)
「ex600-ed2-x23」の検索結果

CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。