カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- StarTech.com(6)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- 玄人志向(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- オリオン機械(1)
- サンワサプライ(1)
- 三菱電機(1)
- トーマス科学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ケニス(1)
- ラトックシステム(1)
- MCO(1)
- Hanx(1)
「geforce gtx」の検索結果

PCIバス用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)200(JP1 1-2 ショートの場合、Max.)(DC3.3V)、200(JP1 2-3 ショートの場合、Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-12外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V、+3.3V 仕様)
PCI Express用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)300(Max..)(DC3.3V)アズワン品番64-8864-13外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1