カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 変換・延長アダプタ(1)
    • その他拡張インターフェース(2)
  • 制御機器(3)
    • 産業用PC本体(3)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • エレコム(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
  • 変換名人(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • サンワサプライ(2)
  • StarTech.com(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • KEITHLEY(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(2)
  • PICOTEST(ピコテスト)(8)
  • RS PRO(4)
  • KEITHLEY(ケースレー)(3)
  • Preen(3)
  • TDKラムダ(1)
  • GW INSTEK(1)
  • ITECH[測定用品](1)
  • ADC(1)
  • 菊水電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpib usb」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    USB-GPIBマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1枚
    当日出荷
    IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
    サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
  • GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)

    GPIBコネクタアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
  • 高機能高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)

    高機能高速型GP-IB通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • 高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    高速型GPIB通信ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥11,798税込¥12,978
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 。送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]バス仕様USBグリーンマーク認定