カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(3)
  • DiodesZetex(79)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(19)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • omron(オムロン)(34)
  • ON SEMICONDUCTOR(18)
  • onsemi(81)
  • RS PRO(49)
  • SMC(20)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(21)
  • TRACO POWER(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(100)
  • コガネイ(174)
  • ナリカ(19)
  • ホンダ(252)
  • 三菱電機(44)
  • 東芝(33)
  • 東芝ライテック(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-300」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    ¥28,880税込¥31,768
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • FITシリーズ用 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    FITシリーズ用 5V ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
  • 非絶縁型デジタル入力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    ¥28,880税込¥31,768
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50出力電圧(V)4.75~5.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
  • 高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
  • 絶縁型電源内蔵デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型電源内蔵デジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50
  • PCI Express用 拡張アダプタ CONTEC(コンテック)

    PCI Express用 拡張アダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)300(Max..)(DC3.3V)アズワン品番64-8864-13外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
  • 絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、485
  • バッファアンプ機能増設ボックス CONTEC(コンテック)

    バッファアンプ機能増設ボックス

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)±15入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力電圧範囲(V)-10~10使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 32ビット高速アップダウンカウンタボード CONTEC(コンテック)

    32ビット高速アップダウンカウンタボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から58日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
  • 絶縁型電源内蔵デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型電源内蔵デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型電源内蔵デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型電源内蔵デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 差動/TTL入力変換ターミナル カウンタ入力用 CONTEC(コンテック)

    差動/TTL入力変換ターミナル カウンタ入力用

    CONTEC(コンテック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.0×88.0×22.0(突起物含まず)消費電流(mA)300(Max.)(終端抵抗OFF時DC3.3V)、500(Max.)(終端抵抗ON時)チャネル数4ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
  • 絶縁型RS-422A/485通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 16ビット分解能 アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    16ビット分解能 アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1I/Oアドレス64ポート占有割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
  • 非絶縁型高速高精度高機能アナログボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高速高精度高機能アナログボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品チャネル数2ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)出力チャネル数2ch